HPM205-R28 プラレールチェーンHPMシリーズ PISCO(ピスコ) 05589018

 

HPM205-R28 プラレールチェーンHPMシリーズ PISCO(ピスコ) 05589018
HPM205-R28 プラレールチェーンHPMシリーズ PISCO(ピスコ) 05589018
HPM205-R28 プラレールチェーンHPMシリーズ PISCO(ピスコ) 05589018

プラレールチェーンHPMシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はピッチ・内容量など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(1リンク)
ピッチ(mm)
15
注文コード
05589018
品番
HPM205-R28
参考基準価格(税別)¥128販売価格(税込)¥98
販売価格(税別)
¥89

フルカバータイプで粉じん、チリなどからケーブルを保護します。

ピッチ(mm)
15
寸法t(mm)
18
寸法D(Φmm)
14
最小曲げ半径(mm)
28
寸法T(mm)
23
色
黒
材質(本体)
ナイロン6+ガラス20%
使用温度範囲(℃)
-10~80
寸法W(mm)
43
寸法w(mm)
29
材質(取付金具)
SPCC+三価ユニクロメッキ
寸法(高さH×幅W)(mm)
23×43
使用環境条件
酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避け下さい。
最大フリースパン(m)
1
最大移動ストローク(m)
0.9
リンク数(/m)
67
最大ケーブル・ホース外径(mm)
14
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)
2.5
最大移動速度(m/sec)
2.5
プラレールチェーン質量(kg/m)
0.39
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:使用方法(4.1MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05589002
2020-01-19
用途: 機械のケイブルまとめ
ナカホリ製作所 様

何個単位ではなく綱かる長さで販売すると分かりやすくなると思ういます。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする