住友電工ハードメタル
チップ SPCH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
A30N
ACZ330
H10E
T250A
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05589525
品番
SPCH53TR-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,300
形状
90°正方形
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
15.875
内接円直径(Φmm)
15.875
逃げ角(度)
11
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります