MG-EBD R5×10 超硬ボールエンドミル 2刃 MG-EBD OSG(オーエスジー) 05589936

MG-EBD R5×10 超硬ボールエンドミル 2刃 MG-EBD OSG(オーエスジー) 05589936
MG-EBD R5×10 超硬ボールエンドミル 2刃 MG-EBD OSG(オーエスジー) 05589936

超硬ボールエンドミル 2刃 MG-EBD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード05589936品番MG-EBD R5×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,200

高じん性超硬合金を採用しており中低速での長寿命化を実現します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

全長(mm)100シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10ボール半径R(mm)5材質超硬合金(CARBIDE)刃数2刃長Lc(mm)18ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)±0.01適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする