曜日別特売
MG-EMS 7 超硬スクエアエンドミル 4刃 ショート MG-EMS OSG(オーエスジー) 05590252

MG-EMS 7 超硬スクエアエンドミル 4刃 ショート MG-EMS OSG(オーエスジー) 05590252
MG-EMS 7 超硬スクエアエンドミル 4刃 ショート MG-EMS OSG(オーエスジー) 05590252

超硬スクエアエンドミル 4刃 ショート MG-EMS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード05590252品番MG-EMS 7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,700

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

刃数4トラスコ品番200-6481材質超硬合金(CARBIDE)全長(mm)60刃長(mm)16シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)7コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05590252MG-EMS 773978547AE-VTFE-N 12×R0.5MG-EMS 7 超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-N OSG(オーエスジー) 73978547超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-NOSG(オーエスジー)1本
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする