サカエ
工具収納ワゴン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
05595862
品番
NTW-640C5B
参考基準価格(税別)
¥149,900
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
小さなワゴンに大きな収納力、工具を集中管理できるワゴンが新登場
均等荷重(kg)
200
引出し
あり
高さ(mm)
915
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
キャスター径(Φmm)
100/125
材質(車輪)
ゴム
付属品
スライド棚5段・右側面パンチングパネル付
質量(kg)
41
色(本体)
ブルー
グリーン購入法
適合
関連資料:
寸法図
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
商品説明動画
工具収納ワゴン紹介動画
参考になった