曜日別特売
PNH-9063PD5CW 保管システム サカエ 05597926

 

PNH-9063PD5CW 保管システム サカエ 05597926
PNH-9063PD5CW 保管システム サカエ 05597926

保管システム

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送27日以内出荷とは
内容量1台均等耐荷重(kg)100/引出し1段当り、70/スライド棚1段当り仕様耐震構造/3重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構・セーフティロック)関連資料寸法図注文コード05597926品番PNH-9063PD5CW
参考基準価格(税別)¥534,600販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

限られた壁面スペースを100%有効活用。収納効率を大幅にアップします。

外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×640×1800グリーン購入法適合質量(kg)186均等耐荷重(kg)100/引出し1段当り、70/スライド棚1段当り有効寸法(mm)(棚板)795×570仕様耐震構造/3重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構・セーフティロック)耐荷重(kg/段)250色(本体)パールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1につき30,000/税込33,000

商品説明動画

安全対策3重安全装置紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする