耐荷重(kg/段)500外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×900×1200段数3色アイボリー質量(kg)98高さ(mm)1200材質(本体)スチールタイプ単体奥行(mm)900間口(mm)1800棚段数3棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000棚板内寸・間口(mm)1743棚板内寸・奥行(mm)882均等耐荷重(kg/段)500
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。