曜日別特売
PC-465 0.001mm 一体型デジタルインジケータ テクロック 05603035

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0.001mm 一体型デジタルインジケータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード05603035品番PC-465
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,300

0.001mm-12.7mm一体型デジタルインジケータ

測定範囲(mm)12.7目量(mm)0.001裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた質量(g)160外枠径(mm)Φ60.5電源(個)SR-44*1
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする