MRA(ムラキリアルアドバンス)
超硬バー(Cシリーズ)
(2件のレビュー)
取扱い終了
刃径(Φmm)
12.7
4
6
7.9
9.5
12.7
11.1
15.9
19.1
刃長(mm)
25.0
15.0
16.0
19.0
25.0
38.0
カット名称
マスターカット
マスターカット
スパイラルカット
材質
先端:超硬合金、<br />シャンク:スチール(ロー付け)
先端:超硬合金、<br>シャンク:スチール(ロー付け)
先端:超硬合金、<br>シャンク:スチール(ロー付け)
オール超硬合金
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05606395
品番
CB3C106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,950
材質
先端:超硬合金、
シャンク:スチール(ロー付け)
シャンク径(Φmm)
6.0
全長(mm)
70
刃長(mm)
25.0
刃径(Φmm)
12.7
形状
タイプ3
カット名称
マスターカット
仕様
クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。
適合
炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
トラスコ品番
144-7980
シャンク長(mm)
45
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
15000