MRA(ムラキリアルアドバンス)
超硬バー(ACシリーズ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
刃径(Φmm)
9.5
12.7
9.5
刃長(mm)
16.0
16.0
22.0
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05607183
品番
AC6C101
参考基準価格(税別)
¥6,840
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
材質
先端:超硬合金
シャンク:スチール(ロー付け)
シャンク径(Φmm)
6.0
刃長(mm)
16.0
刃径(Φmm)
9.5
カット名称
アルミカット
仕様
刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。
トラスコ品番
105-5429
シャンク長(mm)
45
対応材質
アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
20000