MRA(ムラキリアルアドバンス)
超硬バー(ACシリーズ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
刃径(Φmm)
6.0
12.7
15.9
6.0
9.5
材質
オール超硬合金
オール超硬合金
オール超硬合金
先端:超硬合金<br>シャンク:スチール(ロー付け)
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05607201
品番
AC8C101
参考基準価格(税別)
¥4,430
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
6.0
全長(mm)
50.8
刃径(Φmm)
6.0
材質
オール超硬合金
カット名称
アルミカット
仕様
刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。
トラスコ品番
105-5542
対応材質
アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
28000