MRA(ムラキリアルアドバンス)
超硬バー(ACシリーズ)
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
刃径(Φmm)
15.9
12.7
15.9
6.0
9.5
材質
先端:超硬合金<br />シャンク:スチール(ロー付け)
先端:超硬合金<br>シャンク:スチール(ロー付け)
先端:超硬合金<br>シャンク:スチール(ロー付け)
オール超硬合金
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05607235
品番
AC8C104
参考基準価格(税別)
¥11,920
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
材質
先端:超硬合金
シャンク:スチール(ロー付け)
シャンク径(Φmm)
6.0
刃径(Φmm)
15.9
カット名称
アルミカット
仕様
刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。
トラスコ品番
105-5577
シャンク長(mm)
45
対応材質
アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
12000