大見工業
35SQクリンキーカッター(35mm厚用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
適合材
鋼板・ステンレス板など
注文コード
05610297
品番
CCSQ17.5
参考基準価格(税別)
¥11,130
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
ホールソー外径・適合材・適合機種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合材
鋼板・ステンレス板など
径(Φ)
17.5
トラスコ品番
105-2926
型
CCSQ
質量(g)
80
有効切断能力(mm)
35
対応材質
SN、SM材対応。
注意
※シャンク部は含まれません