曜日別特売
CCSQ19.0 35SQクリンキーカッター(35mm厚用) 大見工業 05610315

CCSQ19.0 35SQクリンキーカッター(35mm厚用) 大見工業 05610315
CCSQ19.0 35SQクリンキーカッター(35mm厚用) 大見工業 05610315

35SQクリンキーカッター(35mm厚用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ホールソー外径(mm)19適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ適合機種専用シャンクにて、磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤(注)専用磁気ボール盤にはそのまま取り付けられます注文コード05610315品番CCSQ19.0
参考基準価格(税別)¥11,130販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
適合機種
専用シャンクにて、磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤
(注)専用磁気ボール盤にはそのまま取り付けられます
シャンク径(Φmm)19.05適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプホールソー外径(mm)19トラスコ品番105-2942CCSQ質量(g)90有効切断能力(mm)35刃厚(mm)3.6ホロセット(mm)M10×1.5
注意
※シャンク部は含まれません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする