SK11
ダイヤモンド砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
50
44.5
50
寸法(mm)
Φ4.8×9.7
Φ0.3×10.0
Φ1.4×10.0
Φ1.6×4.0
Φ1.8
Φ1.9×7.0
Φ2.0×6.0
Φ4.0×6.0
Φ4.5×0.5
Φ4.5×11.2
Φ4.8×9.7
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05610805
品番
334081
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ペアロングタイプ。天然ダイヤ使用
長寿命の切れ味、抜群の耐久性
軸はステンレスを使用し、磁気を帯びず切削後の切粉の付着がありません。ダイヤは天然ダイヤを使用し、長寿命の切れ味と抜群の耐久性です
用途
R面、段付きR面バリ取り、面加工に
金属、ステンレス、コンクリート、ガラス、大理石、セラミック
寸法(mm)
Φ4.8×9.7
粒度
#140
種別
ダイヤモンド砥石
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
50
使用工具
ハンドグラインダー、電気ドリル
適合材
金属、ステンレス、コンクリート、ガラス、大理石、セラミック