CRSQ17.5 50SQクリンキーカッター(50mm厚用) 大見工業 05612747

CRSQ17.5 50SQクリンキーカッター(50mm厚用) 大見工業 05612747
CRSQ17.5 50SQクリンキーカッター(50mm厚用) 大見工業 05612747

50SQクリンキーカッター(50mm厚用)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ注文コード05612747品番CRSQ17.5
参考基準価格(税別)¥11,550販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。
一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。
新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。

適合機種
専用シャンクにて、磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤
(注)専用磁気ボール盤にはそのまま取り付けられます
シャンク径(Φmm)19.05適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプホールソー外径(mm)17.5付属品50SQ用シャンク MT-2・505SQ用シャンク MT-3・センターピン 8050・BM50用アダプター・給油装置トラスコ品番105-3582CRSQ質量(g)90有効切断能力(mm)50刃厚(mm)3.6ホロセット(mm)M10×1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする