大見工業
50SQクリンキーカッター(50mm厚用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
径(Φ)
41
適合材
鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
対応材質
SN、SM材対応。
注文コード
05613002
品番
CRSQ41.0
参考基準価格(税別)
¥18,380
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
径・適合材・対応材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。
一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。
新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
適合材
鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
径(Φ)
41
トラスコ品番
105-3841
型
CRSQ
質量(g)
230
有効切断能力(mm)
50
対応材質
SN、SM材対応。