適合機種専用シャンクにて、磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤
(注)専用磁気ボール盤にはそのまま取り付けられます
シャンク径(Φmm)19.05適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプホールソー外径(mm)44付属品50SQ用シャンク MT-2・505SQ用シャンク MT-3・センターピン 8050・BM50用アダプター・給油装置トラスコ品番105-3949型CRSQ質量(g)260有効切断能力(mm)50刃厚(mm)3.6ホロセット(mm)M10×1.5