曜日別特売
CRSQ46.0 50SQクリンキーカッター(50mm厚用) 大見工業 05613054

50SQクリンキーカッター(50mm厚用)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個径(Φ)46適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅対応材質SN、SM材対応。注文コード05613054品番CRSQ46.0
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。
一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。
新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。

適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅径(Φ)46トラスコ品番105-3965CRSQ質量(g)270有効切断能力(mm)50対応材質SN、SM材対応。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする