TNL-750N 塩飴 塩の力 TRUSCO 05615408

メイン画像

TNL-750N 塩飴 塩の力 TRUSCO 05615408
TNL-750N 塩飴 塩の力 TRUSCO 05615408

塩飴 塩の力

(35件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個(750g)
注文コード
05615408
品番
TNL-750N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,640

手軽に塩分と糖分を補給できます。
100g当たりクエン酸が1230mg入っています。
100g当たり食塩が1230mg入っています。

種別
レモン味
タイプ
ボトル
トラスコ品番
408-7356
種類
原材料
砂糖、水飴、食塩、クエン酸、乳酸ナトリウム、香料
注意
賞味期限は2か月前までの商品が届く可能性が御座います。
予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05615408TNL-750N61082736-TNL-750N 塩飴 3種ミックス 750g ボトルタイプ モノタロウ 61082736塩飴 3種ミックス 750g ボトルタイプモノタロウ1パック(750g)
1,598
税込1,726
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05615392
2025-07-12
用途: 炎天下での作業
その他業種

暑い中だと、飴玉が個包装にくっついて取り出しにくい。ベタつかないような加工をするか、タブレットだといいのでは

2024-10-17
用途: 工場作業の暑さ対策

今年の夏に初めて購入しましたが、大好評でした。
再度注文を試みましたが、品切れでした・・・。
また来年の夏に必ず購入します。
事前に発売時期などの連絡があると大変嬉しいです。
宜しくお願いします。

対象商品 : 05615444
2024-06-29
用途: 廃棄物の回収等
その他業種

初めて、この「塩の力」を購入しましたが、
塩加減がちょうど良く、かなり美味しいです!
社内でとても人気です!

1が参考にしています
対象商品 : 05615417
2024-07-10
用途: 製品の製造作業、屋外での作業時

リピートしています。食べやすくおいしいので好評です。

1が参考にしています
対象商品 : 05615417
2024-08-13
用途: 暑さ対策
サービス業

取引業者、納品業者、従業員熱中症対策です。 とにかく数が必要なので助かります。

対象商品 : 05615408
2024-06-05
用途: 屋外作業(熱中症対策)
新電力開発株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

熱中症対策として購入。程よいレモン味が作業員に好評です。

1が参考にしています
対象商品 : 05615417
2023-06-19
用途: 運搬作業時
製造業

外で作業することが多い人に熱中症対策で購入してます。味も美味しいので、好評です。

1が参考にしています
対象商品 : 05615435
2023-06-12
用途: 現場の福利厚生
サービス業

例年はお茶を購入していたのですが、この飴、老年にはちょうどいい酸っぱさです。レモン味と迷ったのですが梅で正解だった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中飴/塩タブレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする