用途粉体、液体などの食品及び工業原材料計量、産業系部品の完成品重量検査、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を計量等
付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様パーセント最小表示:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)、内蔵分銅:約200g種類分析電子天びん電圧(V)入力:AC100(+10%、-15%)50Hz/60Hz電源ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品)ひょう量(g)310最小表示/目量(mm)0.1mg本体質量(kg)約6最小表示(mg)0.1外形寸法D(mm)330外形寸法W(mm)249サンプル数(個)10、25、50または100個外形寸法H(mm)327計数可能最小単重(g)0.0001表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)85繰返し性0.2消費電力(VA)約30(ACアダプタを含む)カラット(ct)ひょう量:1550、最小表示:0.001動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.3mgパーセントモード/100%登録最小質量(g)0.01感度ドリフト±2ppm/℃ (自動校正オフ時)(10℃~30℃)表示書き換え間隔5回/秒、または10回/秒通信機能RS232C 25ピンメス標準装備表示モードg、mg、pcs(個数モード)、%、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード安定時間(秒)約3.5風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応もんめ(mom)ひょう量:82、最小表示:0.0001消費電流DC12V:約0.3A(アダプタ、オプション除く)計量皿形状丸ひょう量単位mg