佐藤計量器製作所
SK-1250MCIII用センサ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
種別
静止表面用(低温用)
注文コード
05620316
品番
MC-K306Ⅲ(8009-76)
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
用途
SK-1250MCⅢα、SK-1250MCⅢ用の温度センサ。液体、粘性体、半固体用。
種別
静止表面用(低温用)
温度(℃)
-30~250
コード長さ(m)
1.1
感温部(mm)
Φ10×12(先端部)
オプション
-
適合
SK-1250MCⅢα、SK-1250MCⅢ
材質
-
温度測定範囲(℃)
-30~250
校正
トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能
センサ精度
クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。