曜日別特売
MC-K401Ⅲ(8009-79) SK-1250MCIII用センサ 佐藤計量器製作所 05620343

SK-1250MCIII用センサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個種別曲面表面用(パイプ等)注文コード05620343品番MC-K401Ⅲ(8009-79)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,200
用途SK-1250MCⅢα、SK-1250MCⅢ用の温度センサ。液体、粘性体、半固体用。種別曲面表面用(パイプ等)温度(℃)0~250コード長さ(m)1.1感温部(mm)30×35×60(先端部)オプション-適合-材質-温度測定範囲(℃)0~250校正-センサ精度-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする