3.0×20 割ピン(鉄) 大阪魂 05625103

3.0×20 割ピン(鉄) 大阪魂 05625103
3.0×20 割ピン(鉄) 大阪魂 05625103
3.0×20 割ピン(鉄) 大阪魂 05625103

割ピン(鉄)

(85件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(120個)
1パック(120個)
1パック(160個)
1パック(100個)
1パック(200個)
1パック(180個)
1パック(150個)
1パック(130個)
1パック(90個)
1パック(195個)
1パック(165個)
1パック(115個)
1パック(80個)
1パック(70個)
1パック(135個)
1パック(95個)
1パック(65個)
1パック(110個)
1パック(60個)
1パック(55個)
1パック(50個)
1パック(45個)
1パック(40個)
1パック(35個)
1パック(30個)
1パック(27個)
1パック(25個)
1パック(37個)
1パック(33個)
1パック(22個)
1パック(20個)
1パック(18個)
1パック(13個)
1パック(12個)
1パック(11個)
1パック(10個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(4個)
呼び径3
寸法d(Φmm)2.7
寸法L(mm)20
内容量1パック(120個)注文コード05625103品番3.0×20
販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
寸法L(mm)20呼び径3寸法d(Φmm)2.7材質鉄生地寸法a(mm)3.2寸法C(mm)5.5寸法b(mm)6種類割ピン表面処理生地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:85
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05624963
2022-12-15
用途: 機械のメンテナンス

主にコンバインの整備で使います。
チェーンをカットする事が多いので必要です。
またリピートします。

対象商品 : 05625121
2022-07-30
用途: ネコの車輪留
ムサシヤ卸売・小売業

荷台用の車輪を止めるためこの割りピンを使った。折れることも、ヨレることもなく丈夫である。取付時の作業も適度な硬さのためやりやすかった。

対象商品 : 05625094
2022-03-20
用途: ベスパのあちこち
その他業種

一生使い切らないでしょう、しかし手に入るのがありがたい。

2が参考にしています
対象商品 : 05625243
2022-05-25
用途: 自動車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

よく使うものなので、購入しました。この割ピンは、初めて購入しましたが、問題なく使えます。

対象商品 : 05625112
2021-12-07
用途: 機械のメンテナンス時
農・林・水産業

この商品は外せば再使用はあまりしないので、この価格でたっぷり入っているので本当に助かります 違うサイズも購入したいですね

対象商品 : 05625243
2021-01-08
用途: 割りピン切れ

割りピンはケースに入ったセット物を使ってましたが、このサイズがなくなってきたので購入。問題なく使用できます。ありがとうございます。

対象商品 : 05624927
2021-06-29
用途: 自動車修理時

商品としては、悪くも無く普通に気にせずに使えます。

対象商品 : 05624884
2021-02-02
用途: Nゲージのレール固定
有限会社エルダブルイーサービス業

適度な硬さで曲げられ、同じ企画の物の中で一番使いやすかった。」

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
2806:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする