BCSB081807-2203G スイッチボックス BCSBシリーズ タカチ電機工業 05635816

※集合画像

BCSB081807-2203G スイッチボックス BCSBシリーズ タカチ電機工業 05635816
BCSB081807-2203G スイッチボックス BCSBシリーズ タカチ電機工業 05635816
BCSB081807-2203G スイッチボックス BCSBシリーズ タカチ電機工業 05635816

スイッチボックス BCSBシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×70.5×180
内容量1台注文コード05635816品番BCSB081807-2203G
参考基準価格(税別)¥1,770販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

Φ22スイッチ穴が1個、2個、3個、4個の4サイズが選択可能な低価格型スイッチボックスです。両側面にΦ22ノックアウトがありますので通線が容易に出来ます。IP65以上の防水スイッチを使用した場合、防水保護等級はIP65です。

材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-0)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】グラスファイバー入りナイロンノックアウトΦ22×2取付穴(mm)【スイッチ】Φ22 x 3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×70.5×180RoHS指令(10物質対応)対応【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】ブラック、【カバースクリュー】ホワイトグレー使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65(P65以上の防水スイッチ・専用ケーブルグランド使用時)締付トルク(N・m)1~1.5自重(g)278有効寸法(幅)(mm)67有効寸法(奥行)(mm)137有効寸法(高さ)(mm)56.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする