仕様-色【トップカバー】透明、【ボディー、カバースクリュー】ホワイトグレー、【ガスケット】ブラック寸法a(mm)-寸法b(mm)-セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-2)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】ポリアミドタイプTタイプ温度範囲(℃)-20~+75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)175外形寸法H(mm)125保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)外形寸法A(mm)75色(カバー)トップ:透明対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵・耐衝撃自重(g)855有効寸法(幅)(mm)164.3(内部)有効寸法(奥行)(mm)214.9(内部)有効寸法(高さ)(mm)110.5(内部)