タカチ電機工業
フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
寸法W(mm)
298
113
298
148
195
240
66
86
寸法D(mm)
396
396
396
127
246
173
316
87
106
146
196
137
189
242
297
164
224
284
344
107
57
84
98
128
68
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
298×93×396
298×93×396
298×93×396
298×143×396
113×41.5×127
298×93×246
113×41.5×173
298×93×316
113×41.5×87
113×56.5×127
298×143×246
113×56.5×173
298×143×316
113×56.5×87
113×71.5×127
113×71.5×173
113×71.5×87
148×102×106
148×102×146
148×102×196
148×47×106
148×47×146
148×47×196
148×62×106
148×62×146
148×62×196
148×82×106
148×82×146
148×82×196
195×95×137
195×95×189
195×95×242
195×95×297
195×120×137
195×120×189
195×120×242
195×120×297
195×57×137
195×57×189
195×57×242
195×57×297
195×75×137
195×75×189
195×75×242
195×75×297
240×115×164
240×115×224
240×115×284
240×115×344
240×65×164
240×65×224
240×65×284
240×65×344
240×90×164
240×90×224
240×90×284
240×90×344
66×34×107
66×34×57
66×34×84
66×44×107
66×44×57
66×44×84
66×59×107
66×59×57
66×59×84
86×39×98
86×39×128
86×39×68
86×49×98
86×49×128
86×49×68
86×64×98
86×64×128
86×64×68
色
シルバー / グレー
ブラック
ブラック / ブラック
ブラック / グレー
ブラック/グレー
ブラック / ネイビー
ブラック/ネイビー
シルバー / ブラック
シルバー/ブラック
シルバー / グレー
シルバー/グレー
シルバー / ネイビー
シルバー/ネイビー
全438種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05646045
品番
EXWF30-9-40SG
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
全67サイズの低価格型アルミ押出材防水ケースです。
上下カバーは分割していて、基板や機器の組込みがし易い構造です。
用途
フランジ足付で壁付型のコントローラーや通信機器に
材質
アルミ押出材、PC+ABS樹脂、シリコンゴム、EPDMスポンジ
色
シルバー / グレー
寸法D(mm)
396
寸法W(mm)
298
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
298×93×396
保護等級
IP54
RoHS指令(10物質対応)
対応