曜日別特売
AUC20-20 AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズ タカチ電機工業 05652537

AUC20-20 AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズ タカチ電機工業 05652537
AUC20-20 AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズ タカチ電機工業 05652537

AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台仕様【補強】無し注文コード05652537品番AUC20-20
参考基準価格(税別)¥2,070販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

AU・AUG・AUGE・AUP・AUPE・AUX・AUXEシリーズ用のアルミ取付板です。任意に穴加工などを施し、基板や機器を取付けてご利用ください。

材質アルミ寸法(幅W×奥行D)(mm)【適合ケース】200×200RoHS指令(10物質対応)対応仕様【補強】無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする