AUG88-16-16-SN コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ タカチ電機工業 05653000

コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台シルバー / ネイビー注文コード05653000品番AUG88-16-16-SN
参考基準価格(税別)¥9,760販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、様々な用途にご利用頂けます。

材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPEシルバー / ネイビー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×100×168RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする