聖和精機
フライスアーバ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法L
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法L(mm)
150
注文コード
05659950
品番
BT50-FMA25.4-150
参考基準価格(税別)
¥38,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
正面フライスアーバA型。
寸法L(mm)
150
寸法D(Φmm)
25.4(h6)
本体質量(kg)
6.4
寸法H1(mm)
22
寸法W1(mm)
9.5
寸法H3(mm)
10
寸法H4(mm)
12
寸法G1(mm)
M12
寸法K1(mm)
5
寸法C4(mm)
Φ33
寸法C5(mm)
Φ23
寸法C1(Φmm)
50
寸法C2(Φmm)
70
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100