フライスアーバ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
この商品は寸法Lなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法L(mm)
45
注文コード
05659968
品番
BT50-FMA31.75-045
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

正面フライスアーバA型。

寸法L(mm)
45
寸法D(Φmm)
31.75(h6)
本体質量(kg)
4.1
寸法H1(mm)
30
寸法W1(mm)
12.7
寸法H2(mm)
6
寸法C3(mm)
Φ24
寸法H3(mm)
10
寸法H4(mm)
16
寸法G1(mm)
M16
寸法K1(mm)
7
寸法C4(mm)
Φ40
寸法C5(mm)
Φ23
寸法C1(Φmm)
60

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする