曜日別特売
69600018 マイアミボーダーパラソル ロゴス 05662382

69600018 マイアミボーダーパラソル ロゴス 05662382
69600018 マイアミボーダーパラソル ロゴス 05662382
69600018 マイアミボーダーパラソル ロゴス 05662382
69600018 マイアミボーダーパラソル ロゴス 05662382
69600018 マイアミボーダーパラソル ロゴス 05662382
69600018 マイアミボーダーパラソル ロゴス 05662382

マイアミボーダーパラソル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
05662382
品番
69600018
販売価格(税込)¥4,981
販売価格(税別)
¥4,528

UV-CUT加工で、チルト式(首折れ機能付き)。

用途
テラスパラソルとして。
材質
[ポール]スチール[生地]ポリエステル
タイプ
チルト式
構造
8本骨・2本継ぎポール
加工
UV-CUT加工
ポール径(Φmm)
(約)22/25
直径×高さ(cm)
(約)220×220
収納時寸法(cm)
(約)直径7×長さ122
総質量(kg)
(約)1.6
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする