曜日別特売
81062001 LOGOS×萬古焼 卓上水コンロ ロゴス 05662452

81062001 LOGOS×萬古焼 卓上水コンロ ロゴス 05662452
81062001 LOGOS×萬古焼 卓上水コンロ ロゴス 05662452
81062001 LOGOS×萬古焼 卓上水コンロ ロゴス 05662452
81062001 LOGOS×萬古焼 卓上水コンロ ロゴス 05662452
81062001 LOGOS×萬古焼 卓上水コンロ ロゴス 05662452
81062001 LOGOS×萬古焼 卓上水コンロ ロゴス 05662452
81062001 LOGOS×萬古焼 卓上水コンロ ロゴス 05662452
81062001 LOGOS×萬古焼 卓上水コンロ ロゴス 05662452
81062001 LOGOS×萬古焼 卓上水コンロ ロゴス 05662452
81062001 LOGOS×萬古焼 卓上水コンロ ロゴス 05662452
81062001 LOGOS×萬古焼 卓上水コンロ ロゴス 05662452
81062001 LOGOS×萬古焼 卓上水コンロ ロゴス 05662452
81062001 LOGOS×萬古焼 卓上水コンロ ロゴス 05662452
81062001 LOGOS×萬古焼 卓上水コンロ ロゴス 05662452
81062001 LOGOS×萬古焼 卓上水コンロ ロゴス 05662452
81062001 LOGOS×萬古焼 卓上水コンロ ロゴス 05662452

LOGOS×萬古焼 卓上水コンロ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05662452
品番
81062001
販売価格(税込)¥7,480
販売価格(税別)
¥6,800

日本が誇る伝統産業の「萬古焼」とのコラボレーションにより、
直火にも十分に耐えられる優れた強度の陶器が本体となった、機能性抜群のコンロが実現しました。
使いやすいサイズ感かつ軽量であり、使用後は洗剤で洗えて手入れも簡単!
キャンプはもちろん、お庭やベランダでのちょっとしたBBQにもぴったりです。
さらに、職人の手作業も加わったこだわりのシルエットは、インテリアとしても活躍します。

用途
水の断熱効果で卓上で使える。 萬古焼ならではのやさしい質感の炭火焼コンロ。
仕様
安心水冷設計
セット内容
本体、焼網
直径(Φcm)
[焼網](約)16.8
直径×高さ(cm)
[本体](約)17×13.5
主材質
陶器
総質量(kg)
(約)1.4
注意
※陶器の特性上、本体に入れた水が底面から染み出てくることがありますが異常ではございません。
※濡れても問題がない場所に設置してご使用ください。
※水の染み出しが気になる場合は、市販の陶器用目止め剤をご使用ください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする