曜日別特売
81060970 グリルアタッシュ ロゴス 05662601

81060970 グリルアタッシュ ロゴス 05662601
81060970 グリルアタッシュ ロゴス 05662601
81060970 グリルアタッシュ ロゴス 05662601
81060970 グリルアタッシュ ロゴス 05662601
81060970 グリルアタッシュ ロゴス 05662601
81060970 グリルアタッシュ ロゴス 05662601
81060970 グリルアタッシュ ロゴス 05662601
81060970 グリルアタッシュ ロゴス 05662601
81060970 グリルアタッシュ ロゴス 05662601
81060970 グリルアタッシュ ロゴス 05662601

グリルアタッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05662601
品番
81060970
販売価格(税込)¥5,445
販売価格(税別)
¥4,950

アタッシュケースを開くとグリルになる、スタイリッシュなデザインの卓上ミニグリル。
ケースに焼網や火床が収納されているので、開いてセットするだけで簡単にBBQを楽しめる。
ケースは持ち手とロックがついているので、電車や徒歩での移動もラクラク。
ミニサイズなのでカバンにも入りやすく、バイクや自転車での持ち運びにも。

用途
スマートに持ち運べる、アタッシュケース型卓上ミニグリル。
仕様
アタッシュケース型
タイプ
mini
構成
本体、焼網
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
[組立時](約)19.1×15.5×14.8
主材質
ステンレス、スチール、アルミ
全質量(g)
(約)780
寸法(縦×横)(cm)
[焼網](約)16.5×11.4
収納時寸法(cm)
(約)縦15.4×横19.1×高さ6.9
注意
※組立式製品の特性上、組立後のサイズは一定ではありません。記載サイズは目安です。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする