曜日別特売
81280300 ツーリングクッカーセット ロゴス 05662759

81280300 ツーリングクッカーセット ロゴス 05662759
81280300 ツーリングクッカーセット ロゴス 05662759
81280300 ツーリングクッカーセット ロゴス 05662759
81280300 ツーリングクッカーセット ロゴス 05662759

ツーリングクッカーセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
05662759
品番
81280300
販売価格(税込)¥4,290
販売価格(税別)
¥3,900

ツーリングに適した5点セット。

用途
ツーリングクッカーセット。
セット内容
ポット大、ポット小、フライパン、トレイ、マグ
容量(mL)
[ポット大](約)1000、[ポット小](約)515、[マグ](約)290
直径(Φcm)
[ポット大](約)12、[ポット小](約)10.5、[フライパン](約)13、[トレイ](約)12
主材質
ステンレス
収納時寸法(cm)
(約)直径13.5×高さ11.5
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする