曜日別特売
69600065 ソーラーブロックパラソル ロゴス 05662951

69600065 ソーラーブロックパラソル ロゴス 05662951
69600065 ソーラーブロックパラソル ロゴス 05662951
69600065 ソーラーブロックパラソル ロゴス 05662951
69600065 ソーラーブロックパラソル ロゴス 05662951
69600065 ソーラーブロックパラソル ロゴス 05662951
69600065 ソーラーブロックパラソル ロゴス 05662951
69600065 ソーラーブロックパラソル ロゴス 05662951
69600065 ソーラーブロックパラソル ロゴス 05662951

ソーラーブロックパラソル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
05662951
品番
69600065
販売価格(税込)¥7,981
販売価格(税別)
¥7,255

ソーラーブロック加工を施した生地により、驚異のスペックを実現。
表側の白は太陽光と紫外線を反射させ、裏側の黒で熱を吸収します。

用途
テラスパラソルとして。
材質
[ポール]スチール[生地]ポリエステル
構造
8本骨・2本継ぎポール
加工
UV-CUT加工
ポール径(Φmm)
(約)22/25
直径×高さ(cm)
(約)220×220
収納時寸法(cm)
(約)直径7×長さ122
総質量(kg)
(約)1.6
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥900/税込¥990
北海道地方数量1につき¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする