曜日別特売

Ultra Light 7075 トレックスツール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1脚
注文コード
05663136
品番
73369050
販売価格(税込)¥2,860
販売価格(税別)
¥2,600

軽さと強さを兼ね備えた7075超々ジュラルミンを採用した「ULTRA LIGHT 7075シリーズ」の超軽量スツール。
収納時の厚さはわずか約1.2cmと、フレーム1本分の超薄型設計を実現。
バックやリュックの隙間にもすっきり収納でき、キャンプや登山、ツーリング、フェスなど荷物をできるだけコンパクトにまとめたいアウトドアシーンで活躍します。

用途
強度と軽さの7075超々ジュラルミンフレーム!超薄型収納の軽量・高強度スツール。
質量(g)
総:(約)280
サイズ(cm)
(約)高さ25×幅25×奥行25
耐荷重(kg)
(約)120
収納寸法(mm)
(約)縦350×横250×厚さ12
主材質
7075超々ジュラルミン、ポリエステル(PUコーティング)
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする