オーエッチ工業
2点リベルトスリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ベルト色・全長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
ベルト色
イエロー
全長(m)
1
注文コード
05663748
品番
2S25-10 2点吊りスリング
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
鍛造製リングにベルトスリングを使用した2点吊りスリングです。
用途
吊具
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
1
ベルト色
イエロー
端末仕様
2本吊(鍛造セーフティ)
色
イエロー
タイプ
鍛造セーフティ
使用荷重(t)
1.5 (最大)
全長(m)
1
使用荷重(kg)
1500(最大)
最大使用荷重(kg)
1500
チェーン本数
2点
RoHS指令(10物質対応)
対応