曜日別特売

ラウンドスリング”マルチスリングHN”(エンドレス形・JIS規格品) 2t用

ラウンドスリング”マルチスリングHN”(エンドレス形・JIS規格品) 2t用 - シライラウンドスリング”マルチスリングHN”(エンドレス形・JIS規格品) 2t用 - シライラウンドスリング”マルチスリングHN”(エンドレス形・JIS規格品) 2t用 - シライラウンドスリング”マルチスリングHN”(エンドレス形・JIS規格品) 2t用 - シライラウンドスリング”マルチスリングHN”(エンドレス形・JIS規格品) 2t用 - シライ

高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。
ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
ワイヤ等のように錆びないため、グリース不要で汚れにくいです。
ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。

材質
芯:ポリエステル、表面布:ナイロン
先端形状
エンドレス形
最大使用荷重(t)
2
カラー(布地)
【表面】緑
ベルト幅×厚さ(mm)
43×13
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05866276HN-W020X2.0361-12212
¥14,000
¥9,798
¥10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05866301HN-W020X4.0361-12484
¥25,700
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする