不二貿易
折りたたみトレー ボヌール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05663861
品番
28683
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
トレー1つで、いつものお家時間を充実した空間に
耐荷重(kg)
3
耐熱温度(℃)
60
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×313×200
トレー内寸(mm)
475×290
折りたたみ寸法(mm)
12
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません