曜日別特売
FWG01W 木製ファイルワゴン天板つき Asmix(アスカ) 05664247

FWG01W 木製ファイルワゴン天板つき Asmix(アスカ) 05664247
FWG01W 木製ファイルワゴン天板つき Asmix(アスカ) 05664247
FWG01W 木製ファイルワゴン天板つき Asmix(アスカ) 05664247
FWG01W 木製ファイルワゴン天板つき Asmix(アスカ) 05664247
FWG01W 木製ファイルワゴン天板つき Asmix(アスカ) 05664247
FWG01W 木製ファイルワゴン天板つき Asmix(アスカ) 05664247

木製ファイルワゴン天板つき

商品レビューを投稿する
6日以内出荷お客様組立品6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05664247
品番
FWG01W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

天板の耐荷重は20kgでデスクに収まりきらない資料や小物類のスペースとして使用できます。
ファイルワゴン棚が斜めだから取り出しやすく、しまいやすい。キャスター付きで、移動する際もファイルが落ちにくい。
幅43mmのA4ファイルが、約12冊も収納できます。沢山入るので、デスク周りをスッキリ整理整頓。
仕切り2本つきで、棚の間隔を調節可能。収納物の幅に合わせて空間を変えられます。オフィスでもお家でも馴染む木製タイプ。オールホワイトな見た目でおしゃれな印象に。

用途
ファイル、カタログ等の整理整頓、机上スペースの拡張
材質
【天板/棚板(背)(下)】両面メラミン化粧板/パーティクルボード、【フレーム】スチール【キャスター】PP
質量(kg)
約6.4
色
ホワイト
耐荷重(kg)
【天板/棚板】各20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
555×350×590
注意
※組立にはプラスドライバーが必要です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする