曜日別特売

木製ファイルワゴン天板つき

木製ファイルワゴン天板つき - Asmix(アスカ)木製ファイルワゴン天板つき - Asmix(アスカ)木製ファイルワゴン天板つき - Asmix(アスカ)木製ファイルワゴン天板つき - Asmix(アスカ)木製ファイルワゴン天板つき - Asmix(アスカ)木製ファイルワゴン天板つき - Asmix(アスカ)

天板の耐荷重は20kgでデスクに収まりきらない資料や小物類のスペースとして使用できます。
ファイルワゴン棚が斜めだから取り出しやすく、しまいやすい。キャスター付きで、移動する際もファイルが落ちにくい。
幅43mmのA4ファイルが、約12冊も収納できます。沢山入るので、デスク周りをスッキリ整理整頓。
仕切り2本つきで、棚の間隔を調節可能。収納物の幅に合わせて空間を変えられます。オフィスでもお家でも馴染む木製タイプ。オールホワイトな見た目でおしゃれな印象に。

用途
ファイル、カタログ等の整理整頓、机上スペースの拡張
材質
【天板/棚板(背)(下)】両面メラミン化粧板/パーティクルボード、【フレーム】スチール【キャスター】PP
質量(kg)
約6.4
色
ホワイト
耐荷重(kg)
【天板/棚板】各20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
555×350×590
内容量
1台
注意
※組立にはプラスドライバーが必要です
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05664247FWG01W
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする