曜日別特売
KSFN-2014 ソフト脚キャップ 斜め脚用 光 05666451

KSFN-2014 ソフト脚キャップ 斜め脚用 光 05666451
KSFN-2014 ソフト脚キャップ 斜め脚用 光 05666451
KSFN-2014 ソフト脚キャップ 斜め脚用 光 05666451

ソフト脚キャップ 斜め脚用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合サイズ(mm)14~19
内容量1パック(4個)注文コード05666451品番KSFN-2014
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
¥739

テーブル、イスの移動時のキズ防止、防音に
キャップ部が伸びるのでしっかりフィット
クリアな色で部屋の雰囲気にあわせて使用できます
床暖房がある場所での使用も可能です
底面がフェルトになっているのでキズ防止、防音効果を発揮します
底面のフェルト部分は厚く側面を覆っているので少し傾けて移動することができます
キャップ部の材質は柔らかく丈夫なエラストマー樹脂です
底面の内側はすべり止め構造となっており取り付けた足がはずれにくくなっています

適合サイズ(mm)
14~19
材質
エラストマー、フェルト
種類
斜め丸脚用
注意
※適合サイズ内であっても、脚の形状やその他条件により取り付けできない場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする