曜日別特売
33273 プラ柄 移植コテ GARDEN FRIENDS 05666977

プラ柄 移植コテ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
この商品は規格など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
規格
ピンク/太
注文コード
05666977
品番
33273
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
¥199

軽くて扱いやすいハンドスコップ。
スコップ部に1cm毎の目盛り(目安)付き。植え込み深さの確認などに。
握りやすいリブ形状の樹脂柄。プラスチック柄付きなので、スチール製と違い軽量で寒い時期も冷たい感触が少なく作業しやすい移植鏝。
握り部:樹脂、頭部:スチール

用途
苗・球根の植え替えや鉢・プランターへの土入れに。
規格
ピンク/太
色(握り)
ピンク
本体質量(g)
125
全長(cm)
約26.5
本体サイズ(mm)
L265×W86×H・D50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする