曜日別特売

プラ柄 移植コテ

プラ柄 移植コテ - GARDEN FRIENDSプラ柄 移植コテ - GARDEN FRIENDS

軽くて扱いやすいハンドスコップ。
スコップ部に1cm毎の目盛り(目安)付き。植え込み深さの確認などに。
握りやすいリブ形状の樹脂柄。プラスチック柄付きなので、スチール製と違い軽量で寒い時期も冷たい感触が少なく作業しやすい移植鏝。
握り部:樹脂、頭部:スチール

用途
苗・球根の植え替えや鉢・プランターへの土入れに。
本体質量(g)
125
全長(cm)
約26.5
本体サイズ(mm)
L265×W86×H・D50
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
色(握り)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0566697733273ピンク/太ピンク
オープン
¥199
¥219(税込)
8日以内出荷
0566704733271ブルー/太青
オープン
¥199
¥219(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする