GARDEN FRIENDS
手造りクサビ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05667002
品番
30468
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
クサビや柄を交換することで、ガタついた鍬を補修できます。
手造り品のため、表記サイズと多少の誤差が生じる場合があります。
用途
鍬などの頭部のガタつき補修に。
規格
小薄
本体質量(g)
8
本体サイズ(mm)
L32×W20×H・D4
サイズ(mm)
厚さ4×幅20×長さ32