GARDEN FRIENDS
手造りクサビ
クサビや柄を交換することで、ガタついた鍬を補修できます。
手造り品のため、表記サイズと多少の誤差が生じる場合があります。
用途
鍬などの頭部のガタつき補修に。
規格
小薄
本体質量(g)
8
本体サイズ(mm)
L32×W20×H・D4
サイズ(mm)
厚さ4×幅20×長さ32
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05667002
30468
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください