GARDEN FRIENDS
手造りクサビ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
規格
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
規格
中
注文コード
05667029
品番
30466
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
クサビや柄を交換することで、ガタついた鍬を補修できます。
手造り品のため、表記サイズと多少の誤差が生じる場合があります。
用途
鍬などの頭部のガタつき補修に。
規格
中
本体質量(g)
23
本体サイズ(mm)
L35×W25×H・D6
サイズ(mm)
厚さ6×幅25×長さ35