曜日別特売
30459 手造りクサビ GARDEN FRIENDS 05667090

30459 手造りクサビ GARDEN FRIENDS 05667090
30459 手造りクサビ GARDEN FRIENDS 05667090

手造りクサビ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は規格など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
規格
特大
注文コード
05667090
品番
30459
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
¥429

クサビや柄を交換することで、ガタついた鍬を補修できます。
手造り品のため、表記サイズと多少の誤差が生じる場合があります。

用途
鍬などの頭部のガタつき補修に。
規格
特大
本体質量(g)
105
本体サイズ(mm)
L107×W22×H・D9
厚さ(mm)
9
寸法(幅W×長さL)(mm)
22×107

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする