曜日別特売

唐鍬 中

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05667178
品番
38998
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

炭素鋼製の頭部と木柄を採用しています。

用途
田畑の開墾作業に。
材質
頭/炭素鋼 柄/木
本体質量(g)
1000
柄長さ(mm)
1050
本体サイズ(mm)
L1070×W105×H・D195

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする